LED šviestuvas 26 W

Prekės Nr.: 081265 26
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudojama galia (W) Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 67

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 67
ATEX zona Nera
Nominalioji įtampa 100 V - 240 V
Naudojama galia 29 W
Gamintojo pavadinimas NOVA 4K
Šviesos srautas 400 lm - 4 000 lm
Maitinimas Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
Šviesos spalva 6 000 K
Bendras ilgis 235 mm
Bendras plotis 88 mm
Bendras aukštis 233 mm
Prijungimo laido ilgis 5 m
Svoris 2 380 g
Produkto rūšis Lempa

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081265 26
EAN / GTIN 5708997354407
Gamintojo numeris 03.5440

Aprašymas

Modelis:

Ilgaamžiškas ir tvirtas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio su gumine apsaugine briauna.
  • Minkštas, neakinantis apšvietimas be šešėlių, skleidžia mažai šilumos.
  • Stiprus apšvietimas, mažos energijos sąnaudos, ilgas eksploatavimo laikas.
  • Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.

NOVA darbiniai šviestuvai su rankena nešti. Našūs COB-LED su 5-ių lygių pritemdymo funkcija, nulenkiami.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį