{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
ATEX zona | Nėra | |
Šviesos srautas | 3 850 lm | |
Šviesos srautas, 2 lygis | 1 650 lm | |
Švietimo trukmė | 4,5 h | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Bendras ilgis | 273 mm | |
Bendras plotis | 256 mm | |
Bendras aukštis | 163 mm | |
Produkto rūšis | Darbinis šviestuvas |
Produkto numeris | 081264 35 | |
EAN / GTIN | 4003644019977 | |
Gamintojo numeris | AL35LEDA |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Akumuliatorinis LED šviestuvas, Naudojama galia: 35W
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
424,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
224 vnt. yra sandėlyje
32,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | Ličio jonai |
ATEX zona | Nėra | Nėra |
Bendras plotis | 256 mm | 47 mm |
Bendras ilgis | 273 mm | 108 mm |
IP apsaugos klasė | IP 54 | IP 30 |
Šviesos srautas | 3 850 lm | 50 lm - 500 lm |
Akumuliatorių kiekis | 1 | 1 |