{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Šviesos srautas | 600 lm - 6 000 lm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Bendras ilgis | 267 mm | |
Bendras plotis | 87 mm | |
Bendras aukštis | 262 mm | |
Prijungimo laido ilgis | 5 m | |
Svoris | 2 660 g | |
Produkto rūšis | Lempa |
Produkto numeris | 081245 43 | |
EAN / GTIN | 5708997362037 |