{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Šviesos srautas | 1 000 lm - 10 000 lm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 12 V; 18 V | |
Bendras ilgis | 212 mm | |
Bendras plotis | 200 mm | |
Bendras aukštis | 395 mm | |
Produkto rūšis | Paviršiaus apšvietimo lempa |
Produkto numeris | 081235 AREA-10 | |
EAN / GTIN | 5708997006757 | |
Gamintojo numeris | 03.6103C |