LED šviestuvas su pritemdymo funkcija CONNECT NOVA-10

Prekės Nr.: 081234 NOVA-10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 65
Šviesos srautas 1 000 lm - 10 000 lm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 12 V; 18 V
Bendras ilgis 305 mm
Bendras plotis 125 mm
Bendras aukštis 290 mm
Produkto rūšis Lempa

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081234 NOVA-10
EAN / GTIN 5708997006733
Gamintojo numeris 03.6102C

Aprašymas

Modelis:

CONNECT darbo šviestuvai yra pagrįsti CAS sistema ir yra suderinami su įvairių gamintojų 18 V baterijomis.
LED šviestuvas su galingu akumuliatoriumi ir pritemdymo funkcija. Aliuminio liejinio korpusas yra itin tvirtas ir
atsparus sunkiems smūgiams ir vibracijoms. Skirtas naudoti su CAS 12 V ir 18 V
Akumuliatoriai, 18 V akumuliatoriai iš pirmaujančių elektrinių įrankių gamintojų arba tiesioginis prijungimas prie SCANGRIP®
Maitinimo šaltinis.
  • Valdymas per BLUETOOTH leidžia įjungti / išjungti iki keturių šviestuvų ir reguliuoti šviesos srautą penkiais lygmenimis, kad apšvietimas būtų pritaikomas prie darbo užduoties.
  • Su nuimamu difuzoriumi.
  • Integruota rankena ir naujas stovas lanksčiam lygiavimui, taip pat tiesioginiam tvirtinimui ant SCANGRIP® trikojo arba magnetinių laikiklių.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Šviestuvai pristatomi be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius, įkroviklius ir maitinimo blokus laidiniams maitinimo šaltiniams galite rasti Nr. 073890 ir 081249.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį