LED šviestuvas su pritemdymo funkcija CONNECT NOVA-2

Prekės Nr.: 081232 NOVA-2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
  • IP apsaugos klasė: IP 30

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 30
Šviesos srautas 200 lm - 2 000 lm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 12 V; 18 V
Bendras ilgis 163 mm
Bendras plotis 63 mm
Bendras aukštis 163 mm
Produkto rūšis Lempa

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081232 NOVA-2
EAN / GTIN 5708997006719
Gamintojo numeris 03.6100C

Aprašymas

Modelis:

CONNECT darbo šviestuvai yra pagrįsti CAS sistema ir yra suderinami su įvairių gamintojų 18 V baterijomis.
LED šviestuvas su galingu akumuliatoriumi ir pritemdymo funkcija. Aliuminio liejinio korpusas yra itin tvirtas ir
atsparus sunkiems smūgiams ir vibracijoms. Skirtas naudoti su CAS 12 V ir 18 V
Akumuliatoriai, 18 V akumuliatoriai iš pirmaujančių elektrinių įrankių gamintojų arba tiesioginis prijungimas prie SCANGRIP®
Maitinimo šaltinis.

Funkcija:

IP30: yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 2,5 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekiama:

Šviestuvai pristatomi be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius, įkroviklius ir maitinimo blokus laidiniams maitinimo šaltiniams galite rasti Nr. 073890 ir 081249.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai