Elektros lizdų ilgintuvas su plokščiu kištuku 4

Prekės Nr.: 081199 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Elektros lizdų skaičius 4
    Ilgis Juosta 310 mm
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Kabelio sandara 3G1,5
    Kabelio klasė H05VV-F
    Laido ilgis 2 m
    Elektros lizdų 230 V/16 A skaičius 4
    Produkto rūšis Elektros lizdų ilgintuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 081199 4
    EAN / GTIN 4007123641062
    Gamintojo numeris 1153100100

    Aprašymas

    Modelis:

    4-ių elektros lizdų ilgintuvas su 90° kampu išdėstytais lizdais, kontakto saugikliu ir erdvę taupančiu plokščiu kištuku.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį