Kabelių vyniotuvas skirtas F, B, PL, CZ 15N

Prekės Nr.: 081195 15N
(14,47 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
  • IP apsaugos klasė: IP 24

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 24
Tipas 15N
Nominali galia išvyniojus 2000 (16 A) W
Nominalioji įtampa 250 V
Ilgis 325 mm
Plotis 185 mm
Aukštis 275 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Kabelio klasė H07RN-F
Kabelio sandara 3G1,5
Kabelio medžiaga Neopreno guma
Laido ilgis 15 m
Korpuso medžiaga Iš plastiko
Įvesties kištuko tipas E
Produkto rūšis Kabelių vyniotuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081195 15N
EAN / GTIN 4003644017003
Gamintojo numeris FKBZ15NT

Aprašymas

Modelis:

Kabelių vyniotuvas su valdomu išvyniojimo ir suvyniojimo automatiniu mechanizmu, su keliais fiksatoriais apsisukimui. Itin atsparus lūžiams, uždaras plastikinis korpusas. Terminė apsauga nuo perkrovos, tvirtas H07RN-F neopreno kabelis su movos jungtimi.
Paprastas montavimas prie sienos ar lubų su 150° pasukimo sritimi.

Funkcija:

IP24: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo ⌀ <12 mm svetimkūnių patekimo, tačiau vistiek įrankius ir laidus rekomenduojama laikyti atokiau.

Paskirtis:

Užtikrinti ergonomiškumui dirbant be įtempimo bei apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų dėl ant žemės gulinčių žarnų.

Pastaba:

Žarnų vyniotuvą su spyruokline pavara žr. Nr. 080066 iki 080079.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį