{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Elektros lizdų skaičius | 1 | |
IP apsaugos klasė | IP 24 | |
Tinklo dažnis | 50 Hz | |
Nominali galia išvyniojus | 2000 (16 A) W | |
Nominalioji įtampa | 230 V | |
Ilgis | 429 mm | |
Plotis | 175 mm | |
Aukštis | 390 mm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Kabelio klasė | H07RN-F | |
Kabelio sandara | 3G1,5 | |
Kabelio medžiaga | Neopreno guma | |
Laido ilgis | 15 m | |
Produkto rūšis | Kabelių vyniotuvas |
Produkto numeris | 081193 15 | |
EAN / GTIN | 4062406745714 | |
Gamintojo numeris | 081193 15 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Kabelių vyniotuvas 15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 036 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
392,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Aukštis | 390 | 401 |
IP apsaugos klasė | IP 24 | IP 44 |
Kabelio klasė | H07RN-F | H07RN-F |
Laido ilgis | 15 | 15 |
Nominali galia išvyniojus | 2000 (16 A) | 2400 |
Kabelio medžiaga | Neopreno guma | Neopreno guma |
Produkto rūšis | Kabelių vyniotuvas | Kabelių vyniotuvas |