Ilgintuvas skirtas F, B, PL, CZ 25N

Prekės Nr.: 081183 25N
(2,64 € / 1 Metre)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 44
  • atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės: Kategorija 2 (K2) pagal BGI

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 44
atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės Kategorija 2 (K2) pagal BGI
Tipas 25N
Tinklo įtampa 250 V
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Kabelio klasė H07RN-F
Kabelio sandara 3G1,5
Kabelio medžiaga Neoprenas
Laido ilgis 25 m
skirta šalims F; B; PL; CZ
Produkto rūšis Ilginimo laidas
Įvesties kištuko tipas E

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081183 25N
EAN / GTIN 4007123251513
Gamintojo numeris 1167834790

Aprašymas

Modelis:

Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose (IP44).
Su lizdais, tinkančiais F, B, PL, CZ šalims.
Atsparus alyvai, benzinui, UV spinduliams.
Neopreno gumos kabelis su drėgmei atspariu guminiu kištuku ir mova.

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀> 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį