Ilgintuvas 10N

Prekės Nr.: 081182 10N
(4,20 € / 1 Metre)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 44
  • atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės: Kategorija 2 (K2) pagal BGI

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    IP apsaugos klasė IP 44
    atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės Kategorija 2 (K2) pagal BGI
    Tipas 10N
    Tinklo įtampa 250 V
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Kabelio klasė H07RN-F
    Kabelio sandara 3G1,5
    Kabelio medžiaga Neoprenas
    Laido ilgis 10 m
    Produkto rūšis Ilginimo laidas
    Įvesties kištuko tipas F

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 081182 10N
    EAN / GTIN 4003644009312
    Gamintojo numeris VK10NF

    Aprašymas

    Modelis:

    Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose (IP44).
    Atsparus alyvai, benzinui, UV spinduliams.
    Neopreno gumos kabelis su drėgmei atspariu guminiu kištuku ir mova.

    Funkcija:

    IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀> 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.