Stalinis elektros lizdas 4 lizdai 4

Prekės Nr.: 081181 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Elektros lizdų skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Elektros lizdų skaičius 4
Ilgis Juosta 160 mm
Kabelio sandara 3G1,5
Kabelio klasė H05VV-F
Laido ilgis 1,8 m
Produkto rūšis Elektros lizdų ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081181 4
EAN / GTIN 4007123632923
Gamintojo numeris 1153520222

Aprašymas

Modelis:

Stalinis kištukinis lizdas su 2 vnt. 2.0-USB įkrovimo lizdais ir 2 staliniais kištukiniais lizdais. Įkrovimo srovė 2100 mA greitam įkrovimui.

Pastaba:

Apsauginius kištukinius adapterius 250V / 16A, skirtus įžeminimo kontaktų kištukams sujungti su skirtingomis Europos kištukų sistemomis, galite rasti internetinėje parduotuvėje numeriais 081172 ir 081174.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį