Maitinimo lizdų juosta su USB 7 lizdų 7B

Prekės Nr.: 081178 7B
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Elektros lizdų skaičius Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 20
  • Sąsaja: USB sąsaja

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    IP apsaugos klasė IP 20
    Elektros lizdų skaičius 7
    Ilgis Juosta 460 mm
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Kabelio sandara 3G1,5
    Kabelio klasė H05VV-F
    Laido ilgis 3 m
    Sąsaja USB sąsaja
    Produkto rūšis Elektros lizdų ilgintuvas
    Įvesties kištuko tipas F

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 081178 7B
    EAN / GTIN 4007123657025
    Gamintojo numeris 1150660315

    Aprašymas

    Modelis:

    5 kištukų maitinimo lizdas su 2 lizdų USB įkrovimo funkcija. Lizdai išdėstyti 90° kampu. Sukimo kiaurymės tvirtinimui prie sienos.

    Funkcija:

    IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ <12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

    Pastaba:

    Apsauginius kištukinius adapterius 250V / 16A, skirtus įžeminimo kontaktų kištukams sujungti su skirtingomis Europos kištukų sistemomis, galite rasti internetinėje parduotuvėje numeriais 081172 ir 081174.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį