Elektros lizdų juosta su jungikliu, Elektros lizdų skaičius: 6

Prekės Nr.: 081176 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
285 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Elektros lizdų skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Elektros lizdų skaičius 6
Ilgis Juosta 400 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Kabelio sandara 3G1,5
Kabelio klasė H05VV-F
Laido ilgis 3 m
Elektros lizdų 230 V/16 A skaičius 6
Produkto rūšis Elektros lizdų ilgintuvas
Įvesties kištuko tipas F

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081176 6
EAN / GTIN 4007123643264
Gamintojo numeris 1150650316

Aprašymas

Modelis:

6 kištukinių lizdų juosta, juodos spalvos, su 3 m H05VV-F 3G1,5 guminiu kabeliu.
Kištukiniai lizdai pasukti 90° kampu
, todėl geriausiai tinka prijungimui prie kampinių lizdų.
Dėl didelių tarpų galima naudoti su maitinimo blokais.
Apsauginis jungiklis apšviestas, su dvipole įjungimo / išjungimo funkcija.
Kištukinių lizdų juostą galima tvirtinti, pvz., prie sienos dėl 4 taškų viršutinio sluoksnio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį