Elektros lizdų juosta su apsauga nuo perkrovos, Elektros lizdų skaičius: 8

Prekės Nr.: 081168 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Elektros lizdų skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Elektros lizdų skaičius 8
Ilgis Juosta 630 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Kabelio sandara 3G1,5
Kabelio klasė H05VV-F
Laido ilgis 2,5 m
Elektros lizdų 230 V/16 A skaičius 8
skirta šalims F/ B/ PL/ CZ
Produkto rūšis Elektros lizdų ilgintuvas
Įvesties kištuko tipas E

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081168 8
EAN / GTIN 4007123251490
Gamintojo numeris 1883344318

Aprašymas

Modelis:

Su apšviestu apsauginiu jungikliu ir 45° pasuktu lizdų cokoliu. 3500 W (16 A) nominali galia.
Itin atsparus lūžiams korpusas su kabelio įvestimi priešais apsaugotą jungiklį paprastam valdymui ir su papildomu pakabinimo įtaisu. Apsauga nuo viršįtampio (13000 A) apsaugo prijungtus prietaisus nuo sudegimo dėl viršįtampių.
Su lizdais, tinkančiais F, B, PL ir CZ šalims.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį