{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 44 | |
Tinklo dažnis | 50 Hz | |
Elektros lizdų skaičius | 4 | |
Ilgis Juosta | 385 mm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Kabelio sandara | 3G1,5 | |
Kabelio klasė | H07RN-F | |
Laido ilgis | 2 m | |
Įjungimo ir išjungimo mygtukas | ne | |
Elektros lizdų 230 V/16 A skaičius | 4 | |
Produkto rūšis | Elektros lizdų ilgintuvas | |
Įvesties kištuko tipas | F | |
Nominalioji įtampa | 230 V |
Produkto numeris | 081156 4 | |
EAN / GTIN | 4007123575930 | |
Gamintojo numeris | 1159960 |