{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 44 | |
Tinklo įtampa | 400 V | |
Plotis | 320 mm | |
Aukštis | 250 mm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Kabelio spalva | juodos | |
Laido ilgis | 2 m | |
Elektros lizdų 230 V/16 A skaičius | 4 | |
Elektros lizdų 400 V/16 A skaičius | 1 | |
Elektros lizdų 400 V/32 A skaičius | 2 | |
Svoris | 8,25 kg | |
Produkto rūšis | Energijos skirstytuvai | |
Įvesties kištuko tipas | F |
Produkto numeris | 081148 CEE | |
EAN / GTIN | 4007123654437 | |
Gamintojo numeris | 1154900011 |