Pakabinamas energijos skirstytuvas 250

Prekės Nr.: 081142 250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP X4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP X4
Tipas 250
Nominali galia 3,5 kW
Plotis 227 mm
Gylis 212 mm
Aukštis 305 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Elektros lizdų 250 V skaičius 6
Produkto rūšis Energijos skirstytuvai
Įvesties kištuko tipas F

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081142 250
EAN / GTIN 4003644015771
Gamintojo numeris KVE6000

Aprašymas

Modelis:

Elektros lizdai su savaime užsidarančiais dangteliais.
Kompaktiškas pakabinamas energijos skirstytuvas su tvirtu, kietos gumos korpusu mažai vietos reikalaujančiam ir tvarkingam įtampos ir suslėgto oro paskirstymui.
  • Paprastas kabelio įvedimas neįtempiant;
  • Pakabinimo ąsa ir masyvus įrankių kablys;
  • Su apsauga nuo drėgmės IPX4.

Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ <12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.
IPX4: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių, bet nėra apsaugos nuo svetimkūnių ar judinimo.

Pastaba:

Pakabinamas energijos skirstytuvas su eterneto jungtimi pagal užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį