Kabelių būgnas iš plastiko 20N2

Prekės Nr.: 081131 20N2
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 44
  • atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės: Kategorija 2 (K2) pagal BGI

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    IP apsaugos klasė IP 44
    atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės Kategorija 2 (K2) pagal BGI
    Nominalioji įtampa 400 V
    Nominali galia išvyniojus 5500 (16 A) W
    Kabelio klasė H07RN-F
    Kabelio sandara 5G2,5
    Kabelio medžiaga Neopreno guma
    Laido ilgis 20 m
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Produkto rūšis Kabelių būgnas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 081131 20N2
    EAN / GTIN 4003644024858
    Gamintojo numeris K7AD2016T2

    Aprašymas

    Modelis:

    HEDI® kabelių būgnai „Pagaminti Vokietijoje“, kokybiški ir ilgaamžiški. Specialiai suprojektuoti būgnų korpusai užtikrina optimalų kabelių kreipimą. Integruotas sukimosi stabdymo jungiklis apsaugo nuo nepageidaujamo būgno sukimosi. Visuose kabelių būgnuose yra terminiai apsauginiai jungikliai.
    Tvirtas kabelių būgnas iš smūgiams atsparaus plastiko su apsauga nuo perkaitimo. Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.
    • 400 V CEE įėjimo kištukas 16 A.
    • 1 x 400 V CEE išvadas lizdas 16 A su savaiminio užsidarymo dangtelis ir šiluminės apsaugos jungikliu.
    • 2 standartiniai 250 V Schuko lizdai su automatiškai užsidarančiais dangteliais.
    • 7 laipsnių posvyris laisvesniam ir patogiam naudojimui.
    • Nuimamas kabelio laikiklis ir bėgeliai optimaliam kabelių tvirtinimui.
    • Vandens drenažo grioveliai.
    • Galimas paprastas sienų montavimas.

    Kompaktiški ir aukštos kokybės HEDI® plastikiniai kabelių būgnai, kurių skersmuo yra 250 mm, Puikios ergonomijos ir saugos savybės.

    Funkcija:

    IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀ >1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį