Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kabelių būgnas, plastikinis 40B

Prekės Nr.: 081125 40B

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 44
  • atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės: Kategorija 2 (K2) pagal BGI

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 44
atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės Kategorija 2 (K2) pagal BGI
Tipas 40B
Tinklo įtampa 250 V
Nominali galia išvyniojus 3500 (16 A) W
Kabelio klasė H07BQ-F
Kabelio sandara 3G1,5
Kabelio medžiaga Armuotas kabelis
Korpuso medžiaga iš plastiko
Laido ilgis 40 m
Elektros lizdų skaičius 3
Yra diagnozės sistema taip
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Kabelių būgnas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081125 40B
Gamintojo numeris K2Y40QTF000

Aprašymas

Modelis:

Hedi® kabelių būgnai yra „Pagaminti Vokietijoje“, kokybiški ir ilgaamžiški. Specialiai suprojektuoti būgnų korpusai užtikrina optimalų kabelių kreipimą. Integruotas sukimosi stabdymo jungiklis apsaugo nuo nepageidaujamo būgno sukimosi. Visuose kabelių būgnuose yra terminiai apsauginiai jungikliai.
PU armuotas kabelis Plus.
Su savaime užsidarančiais dangteliais. Nuolatiniam darbui lauke. Atitinka DGUV I 203-005 (anksčiau BGI 600).

Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ <12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.
IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀> 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį