Kabelių būgnas iš plastiko G7, skirtas F, B, PL ir CZ 50V

Prekės Nr.: 081119 50V
(2,38 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 20

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 20
Nominalioji įtampa 250 V
Nominali galia išvyniojus 3500 (16 A) W
Kabelio klasė H05VV-F
Kabelio sandara 3G1,5
Kabelio medžiaga PVC
Korpuso medžiaga iš plastiko
Kabelio spalva raudona
Laido ilgis 50 m
Elektros lizdų skaičius 4
Yra diagnozės sistema ne
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Kabelių būgnas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081119 50V
EAN / GTIN 4003644024841
Gamintojo numeris FK7B50PT

Aprašymas

Modelis:

HEDI® kabelių būgnai „Pagaminti Vokietijoje“, kokybiški ir ilgaamžiški. Specialiai suprojektuoti būgnų korpusai užtikrina optimalų kabelių kreipimą. Integruotas sukimosi stabdymo jungiklis apsaugo nuo nepageidaujamo būgno sukimosi. Visuose kabelių būgnuose yra terminiai apsauginiai jungikliai.
Nebrangus HEDI® plastikinis kabelio būgnas, kurio būgno skersmuo 250 mm.
  • 3 laipsnių posvyris laisvesniam ir patogiam naudojimui.
  • Paprastai tvirtinama prie sienos.

Su lizdais Prancūzijai, Belgijai, Lenkijai ir Čekijai.

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį