Kabelių būgnas iš plastiko 50V

Prekės Nr.: 081118 50V
(2,32 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 20

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    IP apsaugos klasė IP 20
    Nominalioji įtampa 250 V
    Nominali galia išvyniojus 3500 (16 A) W
    Kabelio klasė H05VV-F
    Kabelio sandara 3G1,5
    Kabelio medžiaga PVC
    Korpuso medžiaga iš plastiko
    Kabelio spalva raudona
    Laido ilgis 50 m
    Elektros lizdų skaičius 4
    Yra diagnozės sistema ne
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Produkto rūšis Kabelių būgnas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 081118 50V
    EAN / GTIN 4003644024834
    Gamintojo numeris K7B50PT

    Aprašymas

    Modelis:

    HEDI® kabelių būgnai „Pagaminti Vokietijoje“, kokybiški ir ilgaamžiški. Specialiai suprojektuoti būgnų korpusai užtikrina optimalų kabelių kreipimą. Integruotas sukimosi stabdymo jungiklis apsaugo nuo nepageidaujamo būgno sukimosi. Visuose kabelių būgnuose yra terminiai apsauginiai jungikliai.
    Nebrangus HEDI® plastikinis kabelio būgnas, kurio būgno skersmuo 250 mm.
    • 3 laipsnių posvyris laisvesniam ir patogiam naudojimui.
    • Paprastai tvirtinama prie sienos.

    Funkcija:

    IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį