Prietaisų kabelių būgnas, plastikinis, su 3-gubu kištuku, skirtas F, B, PL ir CZ 40N

Prekės Nr.: 081117 40N
(4,63 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 44
  • atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės: Kategorija 2 (K2) pagal BGI

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    IP apsaugos klasė IP 44
    atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės Kategorija 2 (K2) pagal BGI
    Nominali galia išvyniojus 3500 (16 A) W
    Kabelio klasė H07RN-F
    Kabelio sandara 3G1,5
    Kabelio medžiaga Neoprenas
    Korpuso medžiaga iš plastiko
    Laido ilgis 40 m
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Produkto rūšis Kabelių būgnas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 081117 40N
    EAN / GTIN 4003644000081
    Gamintojo numeris FG2Y40NTFHK

    Aprašymas

    Modelis:

    Su lizdais, tinkančiais F, B, PL ir CZ šalims.
    Prietaisų kabelių būgnas iš plastiko. Kabelio galas su smūgiams atspariu 3-gubu kištuku, įžemintas, hermetiškas, IP44.
    Trifazis elektros lizdas su automatiškai užsidarančiais dangteliais. Nuolatiniam darbui lauke. Atitinka BGI 600 (pramonė). Apsaugos nuo drėgmės laipsnis IP 44.
    Neopreno kabelis

    Funkcija:

    IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀> 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį