Prietaisų kabelių būgnas iš lakštinio plieno su 3-gubu kištuku 40N

Prekės Nr.: 081116 40N
(4,60 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 44
  • atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės: Kategorija 2 (K2) pagal BGI

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 44
atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės Kategorija 2 (K2) pagal BGI
Nominali galia išvyniojus 3500 (16 A) W
Kabelio klasė H07RN-F
Kabelio sandara 3G1,5
Kabelio medžiaga Neoprenas
Korpuso medžiaga iš plastiko
Laido ilgis 40 m
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Kabelių būgnas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081116 40N
EAN / GTIN 4003644000098
Gamintojo numeris G2Y40NTFHK

Aprašymas

Modelis:

Su GS ženklu.
Prietaisų kabelių būgnas iš plastiko. Kabelio galas su smūgiams atspariu 3-gubu kištuku, įžemintas, hermetiškas, IP44.
Trifazis elektros lizdas su automatiškai užsidarančiais dangteliais. Nuolatiniam darbui lauke. Atitinka BGI 600 (pramonė). Apsaugos nuo drėgmės laipsnis IP 44.
Neopreno kabelis

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀> 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį