{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 44 | |
atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės | Kategorija 2 (K2) pagal BGI | |
Nominali galia išvyniojus | 3500 (16A) W | |
Kabelio klasė | H07BQ-F | |
Kabelio sandara | 3G1,5 | |
Kabelio medžiaga | Poliuretano | |
Korpuso medžiaga | iš plastiko | |
Laido ilgis | 50 m | |
Elektros lizdų skaičius | 4 | |
Yra diagnozės sistema | ne | |
Ilgis | 225 mm | |
Plotis | 370 mm | |
Aukštis | 370 mm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Kabelių būgnas |
Produkto numeris | 081113 50B | |
EAN / GTIN | 4007123637539 | |
Gamintojo numeris | 9201500200 |