Apsauginė mova su išoriniu sriegiu 3/8 in

Prekės Nr.: 080321 3/8
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungties išorinis sriegis (in) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija 410
    maksimalus darbinis slėgis 16 bar
    Išorinis prijungimo sriegis 3/8 in
    Srauto dydis 4 000 l/min
    Produkto rūšis Mova

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 080321 3/8
    EAN / GTIN 7391390295446
    Gamintojo numeris 304102154

    Aprašymas

    Modelis:

    Pneumatinės plieninės movos turi daugiau privalumų nei standartinės žalvarinės movos:
    • Paprastas valdymas viena ranka su maža sujungimo jėga.
    • Didelis srauto greitis dėl labai mažų slėgio nuostolių.
    • Patvarios dėl pagerinto paviršiaus ir grūdintų komponentų su nedidele gamybine tolerancija.
    • Ekonomiškumas − amortizacijos trukmė iki 2metų.

    eSafe apsauginė mova atitinka ISO standartą 4414 ir EN 983. Pirmiausia išleidžiamas oras, tada ji atjungiama (žarnos galas nesidaužo į šalis).
    Srautas: 4000 l/min, maksimalus darbinis slėgis 16 bar
    Medžiaga: cinkuotas plienas / žalvaris

    Paskirtis:

    Maža prijungimo jėga, kompaktiška ir lengvai paimama konstrukcija pramoninių aukšto slėgio įrenginių galios pakėlimui, ekonomiškumo pagerinimui ir saugumo padidinimui.

    Pastaba:

    Pneumatinė apsauginė mova CEJN iš serijos 410 eSafe (su oro išleidimo funkcija) atitinka europinį standartą 10.4 (nominalusis ⌀ 10,4 mm), pratekėjimo srautas iki 4000 l/min.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį