Apsauginė mova Stream-Line 11 mm

Prekės Nr.: 080297 11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žarnos jungties vidinis ⌀ (nominalusis dydis) (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žarnos jungties vidinis ⌀ (nominalusis dydis) 11 mm
Produkto rūšis Mova

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080297 11
EAN / GTIN 7391390285331
Gamintojo numeris 303202066

Aprašymas

Modelis:

Pneumatinės plieninės movos turi daugiau privalumų nei standartinės žalvarinės movos:
  • Paprastas valdymas viena ranka su maža sujungimo jėga.
  • Didelis srauto greitis dėl labai mažų slėgio nuostolių.
  • Patvarios dėl pagerinto paviršiaus ir grūdintų komponentų su nedidele gamybine tolerancija.
  • Ekonomiškumas − amortizacijos trukmė iki 2metų.

eSafe apsauginė mova atitinka ISO standartą 4414 ir EN 983. Pirmiausia išleidžiamas oras, tada ji atjungiama (žarnos galas nesidaužo į šalis). Naujas, patobulintas valdymas viena ranka.
Srautas: 2250 l/min, maks. darbinis slėgis 16 bar.
Stream-Line žarnos adapteris paprastai ir efektyviai sujungiamas su žarna sriegine veržle be žarnų sąvaržos.

Paskirtis:

Padidinti pramoninių pneumatinių įrenginių našumą, pagerinti jų ekonomiškumą ir naudojimo saugumą.

Pastaba:

CEJN 320 serija atitinka europinį standartą 7.6 (nominalusis ⌀ 7,6 mm, europinis profilis) ir yra suderinama su visomis standartinėmis sistemomis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį