Apsauginė mova Žarnos jungtis, Žarnos jungties vidinis ⌀ (nominalusis dydis): 8mm

Prekės Nr.: 080287 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
228 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žarnos jungties vidinis ⌀ (nominalusis dydis) (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Plieninė mova
maksimalus darbinis slėgis 16 bar
Žarnos jungties vidinis ⌀ (nominalusis dydis) 8 mm
Srauto dydis 2 250 l/min
Produkto rūšis Mova

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080287 8
EAN / GTIN 7391390044761
Gamintojo numeris 303202003

Aprašymas

Modelis:

Pneumatinėsplieninės movos turi daugiau privalumų nei standartinės žalvarinės movos:
  • Paprastas valdymas viena ranka su maža sujungimo jėga.
  • Didelis srauto greitis dėl labai mažų slėgio nuostolių.
  • Patvarios dėl pagerinto paviršiaus ir grūdintų komponentų su nedidele gamybine tolerancija.
  • Ekonomiškumas − amortizacija garantuojama ilgiausiai 2 metams.

eSafe apsauginė mova atitinka ISO standartą 4414 ir EN 983. Pirmiausia išleidžiamas oras, tada ji atjungiama (žarnos galas nesidaužo į šalis). Naujas, patobulintas valdymas viena ranka.
Srautas: 2250 l/min, maks. darbinis slėgis 16 bar.

Paskirtis:

Padidinti pramoninių pneumatinių įrenginių našumą, pagerinti jų ekonomiškumą ir naudojimo saugumą.

Pastaba:

CEJN 320 serija atitinka europinį standartą 7.6 (nominalusis ⌀ 7,6 mm, europinis profilis) ir yra suderinama su visomis standartinėmis sistemomis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį