Apsauginė mova su žarnos jungtimi Žarnos jungtis 8 mm

Prekės Nr.: 080278 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žarnos jungties vidinis ⌀ (nominalusis dydis) (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Medžiaga Plieninė mova
    maksimalus darbinis slėgis 16 bar
    Žarnos jungties vidinis ⌀ (nominalusis dydis) 8 mm
    Srauto dydis 950 l/min
    Produkto rūšis Mova

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 080278 8
    EAN / GTIN 7391390419026
    Gamintojo numeris 103102003

    Aprašymas

    Modelis:

    Pneumatinės plieninės movos turi daugiau privalumų nei standartinės žalvarinės movos:
    • Paprastas valdymas viena ranka su maža sujungimo jėga.
    • Didelis srauto greitis dėl labai mažų slėgio nuostolių.
    • Patvarios dėl pagerinto paviršiaus ir grūdintų komponentų su nedidele gamybine tolerancija.
    • Ekonomiškumas − amortizacijos trukmė iki 2metų.

    eSafe apsauginė mova atitinka ISO standartą 4414 ir EN 983. Pirmiausia išleidžiamas oras, tada ji atjungiama (žarnos galas nesidaužo į šalis). Naujas, patobulintas valdymas viena ranka.
    Srautas: 950 L/min, maks. darbinis slėgis 16 bar. Atitinka ISO B standartą.

    Paskirtis:

    Padidinti pramoninių pneumatinių įrenginių našumą, pagerinti jų ekonomiškumą ir naudojimo saugumą.

    Pastaba:

    CEJN serija 310 skirta beneliukso šalių, Prancūzijos, Pietų Amerikos ir Norvegijos rinkoms.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį