Pūtimo pistoletas, plastikas su tvirtai primontuotu „Star-Tip“ vamzdeliu SAFE

Prekės Nr.: 080267 SAFE
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Išpūtimo vamzdelio ilgis 90 mm
    Srauto dydis 500 l/min
    Produkto rūšis Pistoletas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 080267 SAFE
    EAN / GTIN 7391390475374

    Aprašymas

    Modelis:

    Pūtimo pistoletas su tolygiai reguliuojamu oro srautu, mažo svorio, lanksčiomis pakabinimo galimybėmis ir paprastu valdymu. Atitinka ISO B standartą.

    Paskirtis:

    Padidinti pramoninių pneumatinių įrenginių našumą, pagerinti jų ekonomiškumą ir naudojimo saugumą.

    Tiekiama:

    Su plienine kištukine mova Nr. 080300.

    Pastaba:

    CEJN serija 310 skirta beneliukso šalių, Prancūzijos, Pietų Amerikos ir Norvegijos rinkoms.