Talpų su purkštuvais rinkinys dezinfekavimui 1,2L

Prekės Nr.: 080255 1,2L
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Talpa 1,2 l
    Produkto rūšis Purkštuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 080255 1,2L
    EAN / GTIN 7391390438980
    Gamintojo numeris 302085120

    Aprašymas

    Modelis:

    Talpų su purkštuvais rinkinys su pūtimo pistoletu. Telpa iki 1,2 litrų. Antgaliu galima išpurkšti didelį kiekį purškalo. Skysčio srautą ir skysčio / oro mišinį galima lengvai reguliuoti.

    Tiekiama:

    1× žarnos rulonas 10 m, vidinis skersmuo 8 mm, išorinis skersmuo 12 mm su plienine prijungimo mova.
    1× pūtimo pistoletas su antgaliu ir purkštuvu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį