Pūtimo pistoletas, plastikinis su tvirtai primontuotu vamzdeliu, Išpūtimo vamzdelio ilgis: 90mm

Prekės Nr.: 080250 90
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
768 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išpūtimo vamzdelio ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išpūtimo vamzdelio ilgis 90 mm
Srauto dydis 500 l/min
Produkto rūšis Pistoletas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080250 90
EAN / GTIN 2050000970252
Gamintojo numeris 302080101
Manufacturer CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Germany, www.cejn.de

Aprašymas

Modelis:

Pūtimo pistoletas su tolygiai reguliuojamu oro srautu, mažo svorio, lanksčiomis pakabinimo galimybėmis ir paprastu valdymu.

Paskirtis:

Padidinti pramoninių pneumatinių įrenginių našumą, pagerinti jų ekonomiškumą ir naudojimo saugumą.

Tiekiama:

Su plienine kištukine mova Nr. 080290 dyd. 1/4.

Pastaba:

CEJN 320 serija atitinka Europinį standartą 7.6 (nominalusis ⌀ 7,6 mm, europinis profilis) ir yra suderinama su visomis standartinėmis sistemomis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį