{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus darbinis slėgis | 16 bar | |
Žarnos išorinis ⌀ | 12 mm | |
Žarnos vidinis ⌀ | 8 mm | |
naudingasis žarnos ilgis | 10 m | |
Spalva | mėlyna | |
Kištukinės movos jungtis | 1/4 in | |
Produkto rūšis | Žarna |
Produkto numeris | 080242 10 | |
EAN / GTIN | 4062406523800 | |
Gamintojo numeris | 080242 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
PU žarnų rinkinys su apsaugine plienine mova ⌀ 8×12 mm, Naudingasis žarnos ilgis: 10m
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
|
|
Kištukinės movos jungtis | 1/4 in | 1/4 in |
Spalva | mėlyna | mėlyna |
maksimalus darbinis slėgis | 16 bar | 16 bar |
naudingasis žarnos ilgis | 10 m | 10 m |
Žarnos išorinis ⌀ | 12 mm | 16 mm |
Žarnos vidinis ⌀ | 8 mm | 11 mm |
Produkto rūšis | Žarna | Žarna |