PU spiralinė 1/2 colio žarna su apsaugine plienine mova eSafe ⌀ 11×16 mm, Naudingasis žarnos ilgis: 4m

Prekės Nr.: 080241 4
Kaina už vieną 1 vnt. (21,90 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis žarnos ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga PU spiralinė žarna
maksimalus darbinis slėgis 10 bar
maksimalus slėgis 35 bar
Žarnos išorinis ⌀ 16 mm
Žarnos vidinis ⌀ 11 mm
naudingasis žarnos ilgis 4 m
Spalva mėlyna
Greitojo jungimo movos jungtis 1/2 in
Kištukinės movos jungtis 1/2 in
Produkto rūšis Žarna

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080241 4
EAN / GTIN 7391390097477
Gamintojo numeris 309589768
Gamintojas CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Germany, www.cejn.de

Aprašymas

Modelis:

Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU spiralinė žarna su gera spyruokline grįžimo jėga. Atsparumas temperatūrai nuo - 20 iki + 60 °C.

Tiekiama:

Su apsaugineplienine greitaveike mova Nr. 080285 ir plienine mova Nr. 080290.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį