PU spiralinė 1/2 colio žarna su apsaugine plienine mova ⌀ 11×16 mm, Naudingasis žarnos ilgis: 3m

Prekės Nr.: 080239 3
Kaina už vieną 1 vnt. (21,80 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis žarnos ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus darbinis slėgis 10 bar
Žarnos išorinis ⌀ 16 mm
Žarnos vidinis ⌀ 11 mm
naudingasis žarnos ilgis 3 m
Temperatūrų sritis −20 °C - 60 °C
Produkto rūšis Žarna

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080239 3
EAN / GTIN 4062406523770
Gamintojo numeris 080239 3
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU spiralinė žarna su gera spyruokline grįžimo jėga. Atsparumas temperatūrai nuo - 20 iki + 60 °C.

Tiekiama:

Su GARANT apsaugine plienine greitaveike mova ir plienine mova.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį