Įstatomų purkštukų rinkinys su žarnos jungtimi 10 vnt. 6 mm

Prekės Nr.: 080235 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žarnos jungties vidinis ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Žarnos jungties vidinis ⌀ 6 mm
    Komplekto sudėtis 10
    Produkto rūšis Įmova

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 080235 6
    EAN / GTIN 4062406511036
    Gamintojo numeris 080235 6

    Aprašymas

    Modelis:

    Įstatomi purkštukai ir antgaliai grūdinto plieno movoms NW 7,2 − NW 7,8.

    Tinka:

    Pramoninės movos Nr. 080230; 080231 ir 080232 ir apsauginės plieninės movos Nr. 080153 ir 080154.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį