PU austinė žarna, mėlyna 13 mm

Prekės Nr.: 080221 13
(12,24 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žarnos vidinis ⌀ (nominalusis dydis) (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Medžiaga PU pluošto žarna
    maksimalus darbinis slėgis 16 bar
    Žarnos išorinis ⌀ 18 mm
    Žarnos vidinis ⌀ (nominalusis dydis) 13 mm
    Žarnos ilgis 25 m
    Spalva mėlyna
    Produkto rūšis Žarna

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 080221 13
    EAN / GTIN 7391390300461
    Gamintojo numeris 309581820

    Aprašymas

    Modelis:

    Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU žarna. Itin atspari alyvai, tirpikliams ir nevandeniniams tirpalams. Darbinis slėgis 16 bar.
    Trijų sluoksnių žarna su poliesterio pluošto sustiprinimu. Temperatūros diapazone nuo -15 °C iki 60 °C.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį