PU austinė žarna, mėlyna, Ilgis 50 m, Žarnos vidinis ⌀ (nominalusis dydis): 8mm

Prekės Nr.: 080220 8
Kaina už vieną 1 vnt. (5,94 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žarnos vidinis ⌀ (nominalusis dydis) (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga PU pluošto žarna
maksimalus darbinis slėgis 16 bar
Žarnos išorinis ⌀ 12 mm
Žarnos vidinis ⌀ (nominalusis dydis) 8 mm
Žarnos ilgis 50 m
Spalva mėlyna
Produkto rūšis Žarna

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080220 8
EAN / GTIN 7391390087850
Gamintojo numeris 309581220
Gamintojas CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Germany, www.cejn.de

Aprašymas

Modelis:

Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU žarna. Itin atspari alyvai, tirpikliams ir nevandeniniams tirpalams. Darbinis slėgis 16 bar.
Trijų sluoksnių žarna su poliesterio pluoštu sustiprinimu. Temperatūros diapazone nuo -15 °C iki 60 °C.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį