Purškimo pistoletas SPR

Prekės Nr.: 080144 SPR
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas SPR
    maksimalus darbinis slėgis 12 bar
    maksimali temperatūra 90 °C
    Oro srauto dydis 95 l/min - 410 l/min
    Srauto dydis prie 5 bar 286 l/min
    Produkto rūšis Pistoletas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 080144 SPR
    EAN / GTIN 4047322722131
    Gamintojo numeris 100307

    Aprašymas

    Modelis:

    Purškimo pistoletas su tiesiu purškimo vamzdeliu ir plastikiniu indu, matinis, permatomas, talpa apie 1 l.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį