Atsarginių dalių žarnų vyniotuvai 4

Prekės Nr.: 080081 4
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    maksimalus darbinis slėgis 16 bar
    naudingasis žarnos ilgis 1,5 m
    Žarnos vidinis ⌀ 8 mm
    Žarnos medžiaga Poliuretano
    Žarnos spalva oranžinis
    Tinka Suslėgtas oras
    Produkto rūšis Žarnų vyniotuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 080081 4
    EAN / GTIN 4062406362041
    Gamintojo numeris 080081 4

    Aprašymas

    Modelis:

    Atsarginė žarna suslėgto oro žarnų vyniotuvui.

    Tinka:

    Nr. 080078 dyd. 10.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį