{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Korpuso plotis | 310 mm | |
Korpuso gylis | 190 mm | |
Korpuso aukštis | 406 mm | |
Korpuso medžiaga | iš plastiko | |
Korpuso spalva | mėlyna | |
Išėjimo jungtis | 1/4 in | |
maksimalus darbinis slėgis | 16 bar | |
naudingasis žarnos ilgis | 10 m | |
Žarnos išorinis ⌀ | 12 mm | |
Žarnos vidinis ⌀ | 8 mm | |
Žarnos medžiaga | Poliuretano | |
Žarnos spalva | oranžinis | |
Automatinis vyniojimo įtaisas SCS | taip | |
Tinka | Suslėgtas oras | |
Produkto rūšis | Žarnų vyniotuvas |
Produkto numeris | 080078 10 | |
EAN / GTIN | 4062406284671 | |
Gamintojo numeris | 080078 10 |