{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Korpuso plotis | 470 mm | |
Korpuso gylis | 180 mm | |
Korpuso aukštis | 494 mm | |
Korpuso medžiaga | Plieninis lakštas, dažytas | |
Išėjimo jungtis | 1/2 in | |
Įėjimo jungtis | 1/2 in | |
maksimalus darbinis slėgis | 50 bar | |
naudingasis žarnos ilgis | 15 m | |
Produkto rūšis | Žarnų vyniotuvas |
Produkto numeris | 080076 15 | |
EAN / GTIN | 4030704090041 | |
Gamintojo numeris | 09 004 |