{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Korpuso plotis | 465 mm | |
Korpuso gylis | 220 mm | |
Korpuso aukštis | 400 mm | |
Išėjimo jungtis | 3/8 in | |
Įėjimo jungtis | 3/8 in | |
maksimalus darbinis slėgis | 20 bar | |
naudingasis žarnos ilgis | 15 m | |
Žarnos vidinis ⌀ | 10 mm | |
Produkto rūšis | Žarnų vyniotuvas |
Produkto numeris | 080066 15 | |
EAN / GTIN | 4062406284626 | |
Gamintojo numeris | 080066 15 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Automatinis žarnų vyniotuvas 15 m
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 886 vnt. yra sandėlyje
224,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje
390,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
416,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
71,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Korpuso aukštis | 400 | 409 | 409 | |
maksimalus darbinis slėgis | 20 | 16 | 16 | |
naudingasis žarnos ilgis | 15 | 15 | 15 | |
Išėjimo jungtis | 3/8 | 3/8 | 1/2 | |
Korpuso gylis | 220 | 190 | 190 | |
Korpuso plotis | 465 | 490 | 490 | |
Produkto rūšis | Žarnų vyniotuvas | Žarnų vyniotuvas | Žarnų vyniotuvas | Žarnų vyniotuvas |