Pneumatinis 1/4 colio smūginis suktuvas, Naudingasis žarnos ilgis: 20m

Prekės Nr.: 080060 20
(6,75 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis žarnos ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Korpuso medžiaga Lakštinis plienas
maksimalus darbinis slėgis 12 bar
naudingasis žarnos ilgis 20 m
Žarnos vidinis ⌀ 9 mm
Produkto rūšis Žarnų vyniotuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080060 20
EAN / GTIN 4003644006632
Gamintojo numeris K2S20LV9

Aprašymas

Modelis:

Pramoninis žarnų būgnas iš lakštinio plieno su ergonomiška rankena, tvirtai stovintis, sukimo rankena su guoliais ir stabdžiu. Žarnos vidinis ⌀ = 9 mm; darbinis slėgis iki 12 bar.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį