Spiralinė 1/4 colio žarna iš nailono su mova 2,5 m

Prekės Nr.: 080057 2,5
(14,76 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 824 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis žarnos ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus darbinis slėgis 10 bar
Žarnos išorinis ⌀ 8 mm
Žarnos vidinis ⌀ 6 mm
naudingasis žarnos ilgis 2,5 m
Greitojo jungimo movos jungtis 1/4 in
Temperatūrų sritis −60 °C - 60 °C
Produkto rūšis Žarna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080057 2,5
EAN / GTIN 4062406734831
Gamintojo numeris 080057 2,5

Aprašymas

Modelis:

Lanksti nailono žarna. Atsparumas temperatūrai nuo -60 iki +60 °C.

Tiekiama:

Po 1 žalvarinę greitojo keitimo movą ir kištukinę movą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį