Austinė žarna, permatoma, PVC, Ilgis 50 m, Žarnos vidinis ⌀: 9mm

Prekės Nr.: 080042 9
(1,78 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
289 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žarnos vidinis ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga PVC žarna trijų sluoksnių su poliesterio pluoštu
maksimalus darbinis slėgis 15 bar
Žarnos išorinis ⌀ 15 mm
Žarnos vidinis ⌀ 9 mm
Žarnos ilgis 50 m
Spalva skaidri
Temperatūrų sritis −15 °C - 60 °C
Sertifikuotas kontaktui su maisto produktais (VO/2011) taip
Produkto rūšis Žarna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080042 9
EAN / GTIN 3506110929738
Gamintojo numeris 092973

Aprašymas

Modelis:

Trijų sluoksnių žarna su poliesterio pluoštu sustiprinimu. Temperatūros diapazone nuo -15 °C iki 60 °C.
TCN-AL, lanksti, slėgiui atspari ir patvari žarna. Itin atspari chemikalams. Darbinis slėgis 15 bar. Leidžiamas sąlytis su maisto produktais (VO/2011 - A/B/C kategorija).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį