Austinė žarna AIRSOFT, PVC, juodos spalvos 13 mm

Prekės Nr.: 080037 13
(4,22 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žarnos vidinis ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus darbinis slėgis 15 bar
Žarnos išorinis ⌀ 20 mm
Žarnos vidinis ⌀ 13 mm
Produkto rūšis Žarna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080037 13
EAN / GTIN 3506111000597
Gamintojo numeris 100059

Aprašymas

Modelis:

Žarna su poliesterio stiklo pluošto sutvirtinimu. Temperatūros diapazone nuo -15 °C iki 60 °C.
Airsoft Performance austinė žarna, atspari alyvoms suspausto oro žarna pneumatiniams įrankiams. Darbinis slėgis 15 bar.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį