Skaitmeninis manometras 0-10 bar

Prekės Nr.: 080031 0-10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Prijungimo sriegis 1/4 AG in
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Ilgis 30 mm
Plotis 30 mm
Aukštis 36,8 mm
Manometro rodmenų diapazonas 0 bar - 10 bar
Baterijų kiekis 1
Maitinimas Baterijos
Produkto rūšis Hidraulinis manometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080031 0-10
EAN / GTIN 4047322540162
Gamintojo numeris 140218

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis manometras tvirtame plastikiniame korpuse skirtas sauso, nesutepto suspausto oro ir nenuodingų, neagresyvių dujų slėgio matavimui ir stebėjimui.
3-jų vietų 7 segmentų LCD rodmuo su apšviestu ekranu.

Tiekiama:

Su tabletės formos baterija CR2032.

Pastaba:

Tinkamas tabletės formos baterijas rasite Nr. 081560 CR2032.