Primontuojamas alyvos purkštuvas 1/4 colio G1/4 in

Prekės Nr.: 080022 G1/4
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vidinis sriegio ⌀ (in) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis sriegio ⌀ 1/4 in
Produkto rūšis Tepalinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080022 G1/4
EAN / GTIN 4047322753289

Aprašymas

Modelis:

Primontuojamas alyvos purkštuvas pneumatiniams įrankimas, jungtis G1/4 colio, ilgis 60 mm.

Paskirtis:

Įrenginiams su dujine ir iš dalies skysta aplinka apatinėje slėgio zonoje (iki 6 bar), pvz., mašinų gamybos arba valdymo ir reguliavimo technikos pneumatiniai ir hidrauliniai įrenginiai. Suderinami su CEJN, RECTUS ir JWL gaminiais.
Alyvos purkštukas užtikrintam alyva tepamų pneumatinių įrankių sutepimui, taip pat ir ilgų linijų sistemose.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį