Techninės priežiūros blokas sumontuotas iš 2-jų dalių 1/4 in

Prekės Nr.: 080015 1/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis (H) 190 mm
Bendras ilgis (L), kai techninės priežiūros blokas iš 2-jų dalių 93 mm
Vidinis sriegio ⌀ 1/4 in
Produkto rūšis Techninės priežiūros blokas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080015 1/4
EAN / GTIN 4047322229685
Gamintojo numeris 120976

Aprašymas

Modelis:

Modulinės konstrukcijos serijos (multifix sistema)techninės priežiūros blokas, sudarytas iš slėgio sumažinimo įtaiso, alyvos purkštuko ir filtro. Reguliavimo ribos 0,5 - 10 bar, darbinis slėgis maks. 16 bar, darbinė temperatūra maks. 60° C.
Techninės priežiūros blokas, sudarytas iš dviejų dalių, su slėgio reduktoriumi, alyvos purkštuvu ir filtru.

Privalumai:

Techninės priežiūros bloką galima pritaikyti individualiai, pvz.: su keliais slėgio reguliatoriais, be alyvos purkštuko (įrankiams be alyvos), ir pan.

Paskirtis:

Įrangai iki 16 bar slėgio. Suderinami su CEJN, RECTUS ir JWL gaminiais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys